TU-AUTO-AEDIN980-A4-(SN)-LL13-M8-NZG Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal) DIN 980, similar a acero inoxidable A4, estañado (SN)
DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).
https://www.wurth.es/ddu-tu-auto-din980-a4-ll13-m80397028TU-AUTO-AEDIN980-A4-(SN)-LL13-M8-NZGTU-AUTO-AEDIN980-A4-(SN)-LL13-M8-NZG<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)<br>DIN 980, similar a acero inoxidable A4, estañado (SN)<br><P>DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342817.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342817.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal con autobloqueo2024-02-16T20:19:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!