Cáncamo hembra

Ref.: 03959020
Ver todas las versiones
TU-AN-DIN582-C15E-FORJADO-M20

Descripción

TU-AN-DIN582-C15E-FORJADO-M20
Cáncamo hembra
DIN 582, acero C15E, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.

Material

C15E
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

72 mm
Más Información

Capacidad de carga

1200 kg
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

362.400 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top