Tuerca de mariposa, forma de ala afilada (tipo americano)

Ref.: 034405
Ver todas las versiones
TU-MAR-SIDIN314-A2-US-M5

Descripción

TU-MAR-SIDIN314-A2-US-M5
Tuerca de mariposa, forma de ala afilada (tipo americano)
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Tipo americano
Más Información

Altura de la tuerca

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

DIN

314 similar
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Prensado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

12 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

22 mm
Más Información

Altura de ala

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor del ala

2 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.320 g
Más Información

Normas

DIN 314 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top