SBLDE-DIA-SP-OMNICUT-BR22,23-D12 Disco de corte diamantado Speed Omni-Cut, para obra Amarillo, para uso en obras. Para radiales angulares. Extraordinaria versatilidad y excepcional rapidez. Diseñado especialmente para utilizarse con frecuencia en distintos materiales. También es especialmente indicado para servicios de rescate (bomberos, organizaciones de asistencia técnica, etc.).
Flexible y rápido
Perfecto para todos aquellos usuarios que no realicen cortes con excesiva frecuencia, pero para los que la flexibilidad y la rapidez sean importantes.
Permite cortar prácticamente cualquier material
Los diamantes, montados directamente en el filo principal mediante un procedimiento especial de aplicación de vacío (BSL), conforman una superficie excepcionalmente abrasiva que funciona aun con materiales resistentes.
Fácil de usar
Las superficies de rectificado adicionales de carburo de silicio del filo principal ensanchan el corte y facilitan el trabajo.
Corte a temperaturas notablemente inferiores
Las aberturas de refrigeración situadas directamente debajo de los segmentos proporcionan una refrigeración óptima del filo principal junto con las aberturas de refrigeración en forma de flecha, que indican el sentido de giro sin lugar a errores.
Para corte en seco y mojado
P. ej., para realizar cortes en pasamanos, caucho y vidrio
Los discos de corte diamantados se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes
Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte oscilante)
Trabaje sin aplicar presión: el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!
Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No la utilice para lijado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/ddu-tshb-dia-sp-omnct-bo22-23-d125479023SBLDE-DIA-SP-OMNICUT-BR22,23-D12SBLDE-DIA-SP-OMNICUT-BR22,23-D12<br>Disco de corte diamantado Speed Omni-Cut, para obra<br>Amarillo, para uso en obras. Para radiales angulares. Extraordinaria versatilidad y excepcional rapidez. Diseñado especialmente para utilizarse con frecuencia en distintos materiales. También es especialmente indicado para servicios de rescate (bomberos, organizaciones de asistencia técnica, etc.).<br><p class="level1">Flexible y rápido</p><P>Perfecto para todos aquellos usuarios que no realicen cortes con excesiva frecuencia, pero para los que la flexibilidad y la rapidez sean importantes.</P><P></P><p class="level1">Permite cortar prácticamente cualquier material</p><P>Los diamantes, montados directamente en el filo principal mediante un procedimiento especial de aplicación de vacío (BSL), conforman una superficie excepcionalmente abrasiva que funciona aun con materiales resistentes.</P><P></P><p class="level1">Fácil de usar</p><P>Las superficies de rectificado adicionales de carburo de silicio del filo principal ensanchan el corte y facilitan el trabajo.</P><P></P><p class="level1">Corte a temperaturas notablemente inferiores</p><P>Las aberturas de refrigeración situadas directamente debajo de los segmentos proporcionan una refrigeración óptima del filo principal junto con las aberturas de refrigeración en forma de flecha, que indican el sentido de giro sin lugar a errores.</P><br><P>Para corte en seco y mojado</P><br/><P>P. ej., para realizar cortes en pasamanos, caucho y vidrio</P><br><ul><li>Los discos de corte diamantados se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes</li><br/><li>Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte oscilante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión: el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!</li><br/><li>Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No la utilice para lijado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129451.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/129451.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:51:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!