Punzones de números

Ref.: 0695941618
Ver todas las versiones
TROQUEL NUMEROS 8 MM

Descripción

TROQUEL NUMEROS 8 MM
Punzones de números

Altura del carácter

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

646.500 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top