Punzón para marcar letras

Ref.: 0695941624
Ver todas las versiones
TROQUEL LETRAS 4 MM

Descripción

TROQUEL LETRAS 4 MM
Punzón para marcar letras

Altura del carácter

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

628.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top