Punzón de alinear

Ref.: 071463 17
Ver todas las versiones

DRIFT-1-L120MM

Descripción

DRIFT-1-L120MM
Punzón de alinear
De acuerdo con DIN 6458

Acero cromo-vanadio templado al aire

Cabezales de impacto templados por seguridad

Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture

Vástago endurecido en toda su longitud

Especialmente sólido y resistente al desgaste

Cabeza de impacto templada

2 versiones disponibles

  • B = versión ligera
  • D = versión reforzada

Longitud

120 mm
Más Información

Ancho de la punta

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Catálogo General

07146317

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top