-TRGKLE-PRFL4141-L10MM Plaquita de sujeción VARIFIX® TS Para fijar carriles y rieles de montaje en vigas en H o T de entre 10 y 25 mm de grosor de brida
Diámetro de orificio: 13 mm para varillas roscadas o pernos hasta M12
Capacidad de carga con grado 4.6: 10 kN, capacidad de carga con grado 5.6: 12 kN
Fijación con tuerca guía combinada
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
https://www.wurth.es/ddu-trgkle-prfl41-41-l10mm0862005090-TRGKLE-PRFL4141-L10MM-TRGKLE-PRFL4141-L10MM<br>Plaquita de sujeción VARIFIX<SUP>®</SUP> TS<br>Para fijar carriles y rieles de montaje en vigas en H o T de entre 10 y 25 mm de grosor de brida<br><ul><li>Diámetro de orificio: 13 mm para varillas roscadas o pernos hasta M12</li><li>Capacidad de carga con grado 4.6: 10 kN, capacidad de carga con grado 5.6: 12 kN</li><li>Fijación con tuerca guía combinada</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/50114.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/50114.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Accesorio para guías de montaje/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Accesorio para guías de montaje/Pinza de sujeción, riel de montaje en C1708113399000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!