Palanca desmontadora de neumáticos

Ref.: 0695326435
Ver todas las versiones

TRELEV-500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRELEV-500
Palanca desmontadora de neumáticos
Práctica palanca desmontadora de neumáticos, robusta y ligera, fabricada en acero al cromo vanadio

Longitud

500 mm
Más Información

Diseño

Cromado
Más Información

Longitud en pulgadas

20 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625.000 g
Más Información

Catálogo General

0695326435

Ficha Técnica

32408840.pdf
Scroll to top