Palanca desmontadora de neumáticos

Ref.: 0695325874
Ver todas las versiones
TRELEV-200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRELEV-200
Palanca desmontadora de neumáticos
Práctica palanca desmontadora de neumáticos, robusta y ligera, fabricada en acero al cromo vanadio

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Cromado
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695325874

Ficha Técnica

32408840.pdf
Scroll to top