Tornillo moleteado

Ref.: 5099306010
Ver todas las versiones
POMO MOLETEADO MACHO M10X50X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO MOLETEADO MACHO M10X50X20
Tornillo moleteado
De poliamida
Con moleteado antideslizante y perno roscado moldeado para cargas elevadas

Material

PA reforzado
Más Información

Longitud del vástago

15.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la empuñadura

50 mm
Más Información

Altura total

34 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Altura de empuñadura

18.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.360 g
Más Información

Diámetro del vástago

30 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top