Tornillo de acero con empuñadura de mariposa

Ref.: 5099306106
Ver todas las versiones
MANGO TORNILLO FORMA ALA M6X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO TORNILLO FORMA ALA M6X20
Tornillo de acero con empuñadura de mariposa
Acero, diseño sofisticado

Agarre óptimo y aspecto de alta calidad gracias a los contornos redondeados con precisión

Longitud del ala

32 mm
Más Información

Material

PA reforzado
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura de ala

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.670 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top