Tornillo de acero con empuñadura de mariposa

Ref.: 5099306105
Ver todas las versiones
MANGO TORNILLO FORMA ALA M5X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO TORNILLO FORMA ALA M5X15
Tornillo de acero con empuñadura de mariposa
Acero, diseño sofisticado

Agarre óptimo y aspecto de alta calidad gracias a los contornos redondeados con precisión

Longitud del ala

26 mm
Más Información

Material

PA reforzado
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura de ala

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.180 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top