Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca

Ref.: 022399825
Ver todas las versiones
TOR-SM.DIN603-C.TU-4.8-(A2K)-M8X25

Descripción

TOR-SM.DIN603-C.TU-4.8-(A2K)-M8X25
Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca
Similar a DIN 603, acero 4.8, galvanizado con arandela y tuerca

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda, por ejemplo, en una ranura y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.


Se utiliza en construcción metálica ligera, construcción en seco, construcción de puertas de garaje (puertas seccionales, puertas enrollables, puertas retráctiles, etc.) para perfiles y soportes con ranuras prefabricadas. Se utiliza en construcción en seco para perfiles en U y soportes con ranuras prefabricadas.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

13 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la arandela

25 mm
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Ancho de cuadrado

8.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

1.7 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.343 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top