Tornillo de sujeción rápida con rosca gruesa

Ref.: 018939 35
Ver todas las versiones
TOR-CONST-PBR-H2-(PHR)-3,9X35/28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CONST-PBR-H2-(PHR)-3,9X35/28
Tornillo de sujeción rápida con rosca gruesa
  • Para atornillado en subestructuras de madera
  • Roscas excepcionalmente profundas con punta afilada
  • Acero fosfatado endurecido
  • Cabeza de trompeta con impronta Phillips PH 2

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

28 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Longitud de rosca

28 mm
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.013 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,9 x 35 mm
Más Información
Scroll to top