Tornillo para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS 2

Ref.: 0185684025
Ver todas las versiones
TOR-HILO-H2-(A3K)-4,0X25

Descripción

TOR-HILO-H2-(A3K)-4,0X25
Tornillo para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS 2
Acero, galvanizado, pasivado azul
  • Impronta: PH 2
  • Rosca doble Hilo con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página general.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Forma de rosca

Hilo, doble rosca
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.306 g
Más Información

Normas

WN 185
Más Información
Scroll to top