Tornillo autoperforante pias®, cabeza hexagonal

Ref.: 021414225
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-A2-LL7-4,2X25

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-A2-LL7-4,2X25
Tornillo autoperforante pias®, cabeza hexagonal
Acero inoxidable A2
Para fijar perfiles de aluminio a bases de aluminio de ≤ 4 mm

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta autoperforante:

  • Perforación sin veteado
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación

Producto apto para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la Aprobación ETA-10/0184

  • ALU/ALU

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

23

Subterráneo

Aluminio
Más Información

Material

A2
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

3 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.5 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

17 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Diámetro de la brida

8.18 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

22 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.671 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,5-17 mm
Más Información
Scroll to top