Tornillo de reparación para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS

Ref.: 0185284825
Ver todas las versiones
TOR-G.SEBO.-PAG-H2-(A3K)-4,8X25

Descripción

TOR-G.SEBO.-PAG-H2-(A3K)-4,8X25
Tornillo de reparación para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS
Acero, galvanizado, revestimiento azul, accionamiento PH
  • Rosca especial con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza 7,0 mm
  • Debido al diámetro de 4,8 mm, adecuado para trabajos de reparación con tornillos desgastados (diámetro 3,9-4,2 mm)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.722 g
Más Información
Scroll to top