Alcayata con ranura

Ref.: 027616 80
Ver todas las versiones
TOR-GAN-RN-(A2K)-6X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-GAN-RN-(A2K)-6X80
Alcayata con ranura
Con rosca para tornillos para madera, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Otro estándar

WN 276
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.404 g
Más Información

Normas

WN 276
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02761680

Ficha Técnica

659469368.pdf
Scroll to top