Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H

Ref.: 011629 19
Ver todas las versiones

TOR-DIN7982-C-H1-(A2K)-2,9X19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7982-C-H1-(A2K)-2,9X19
Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H
DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)
  • Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.
  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.
  • Forma C = rosca con punta

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7982
Más Información

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.698 g
Más Información

Normas

DIN 7982
Más Información
Scroll to top