Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd

Ref.: 03698008
Ver todas las versiones
TU-ALADO-DIN6331-10-LL13-(A2K)-M8

Descripción

TU-ALADO-DIN6331-10-LL13-(A2K)-M8
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero 10, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Grosor de la brida

3.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro de collarín

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

6331
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.085 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6331
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top