Descripción
TOR-DIN444-A2-B-M6X30
Cáncamo
DIN 444, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma B
Material |
A2 |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Grosor del ojal |
7 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18 mm |
Más Información
Longitud |
30 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Con argolla |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Diámetro interno del anillo |
6 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
B |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
50 |
Más Información
Paso |
1 mm |
Más Información
Diámetro externo del anillo |
14 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
10.170 g |
Más Información
Normas |
DIN 444 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tor-din444-a2-b-m6x30
01016 30
TOR-DIN444-A2-B-M6X30
TOR-DIN444-A2-B-M6X30<br>Cáncamo<br>DIN 444, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma B
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328428.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328428.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Argollas
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Argollas/Cáncamo DIN 444
2024-02-16T20:17:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!