Tornillo de acoplamiento

Ref.: 018514880
Ver todas las versiones
TOR-CABEZ.TAPON-H2-(A2C)-4,8X80

Descripción

TOR-CABEZ.TAPON-H2-(A2C)-4,8X80
Tornillo de acoplamiento
Acero, galvanizado bicromatado PH2

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Perforado con 4 mm de diámetro

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.200 g
Más Información

Normas

WN 185
Más Información
Scroll to top