Tornillo de seguridad

Ref.: 026503185
Ver todas las versiones
TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(A2K)-10X85

Descripción

TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(A2K)-10X85
Tornillo de seguridad
Acero, revestimiento Ruspert II, rosca para madera

Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.

Material:

Acero, revestimiento Ruspert II

Forma de la cabeza:

Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón de sellado

Con rosca para madera similar a DIN 571

Revestimiento Ruspert-II:

  • Mayor resistencia a la corrosión:

Ensayos en cámara de niebla salina de acuerdo con DIN 50021: 1000 h

Prueba de Kesternich SFW 2.0 según DIN 50018: 12 ciclos

  • Comparación del ensayo en cámara de niebla salina según la norma DIN 50021

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La punta 1/4 AW 40 y los tapones de sellado se incluyen en cada paquete.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

51 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.728 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 85 mm
Más Información
Scroll to top