Tornillo con boquilla

Ref.: 0185581100
Ver todas las versiones
TOR-BOQ-P.RO-8,1-H2-(A2K)-4X12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-BOQ-P.RO-8,1-H2-(A2K)-4X12
Tornillo con boquilla
Para perfiles de sujeción, rieles para persianas y material de encofrado

Con punta de rosca

Para su aplicación en perfiles de plástico

  • Fijación directa sin perforar previamente
  • Atornillado preciso con hendidura esférica de cabeza que absorbe la tensión
  • Centrado preciso

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de boquilla
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Adecuado para

Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas
Más Información

Forma de punta

Punta roscada
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

Gealan
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Diámetro del agarre

8.1 mm
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 12 mm
Más Información
Scroll to top