Tornillo de rodamiento de esquina, autoperforante

Ref.: 0207284347
Ver todas las versiones
DDU TOR-AVELL-RANUR-H2-(A4K)-4,3X47

Descripción

DDU TOR-AVELL-RANUR-H2-(A4K)-4,3X47
Tornillo de rodamiento de esquina, autoperforante
FEBOS® ELS con cabeza avellanada gota de sebo e impronta en cruz H
Acero endurecido, galvanizado, pasivado azul. El tornillo de cojinete de esquina FEBOS es un tornillo para construcción de ventanas autoperforante para ventanas de plástico.

Rosca de plástico especial

Grosor máx. del refuerzo de hierro: 2,5 mm

Sección larga sin rosca

De este modo, se evita la introducción a presión de la rosca del tornillo. Si se aplica dicha fuerza, el tornillo autoperforante puede desgarrarse o el tornillo puede romperse durante el procesamiento.


Para sujetar esquinas, cojinetes de tijeras y placas de cierre.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

Acero endurecido
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Altura de la cabeza

2.05 mm
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Adecuado para

Perfiles de Veka, Gealan
Más Información

Distancia máxima desde el borde hasta el forjado de hierro

21 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.626 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

ST4,3
Más Información
Scroll to top