Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza avellanada con ranura de fresado con impronta AW

Ref.: 021900880
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-RANUR-AW40-(RUS)-8X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-RANUR-AW40-(RUS)-8X80
Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza avellanada con ranura de fresado con impronta AW
El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas

Acero, Ruspert®, revestimiento (gris)

Protección contra la corrosión

Aprox. 500 horas sin corrosión del metal base según DIN EN ISO 9227 — NSS

Sistema de impronta AW:

  • Transmisión de par mejorada
  • Vida útil más larga
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

  • No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera

  • El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal

  • Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación

Para maderas duras y blandas


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos de mariposa pias se deben probar como proceda para verificar su idoneidad para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras.

  • El grosor máximo de unión se calcula de la siguiente manera: Grosor de la madera y espesor de la superficie lU = longitud de fijación máxima

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

600 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

12 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 2
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Grosor de accesorio máximo

48 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.4 mm
Más Información

Superficie

RGR
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

18 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.770 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

600-1200 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

021900880

Ficha Técnica

32406588.pdf
Scroll to top