Gancho de bucle

Ref.: 023474 210
Ver todas las versiones
DDU TOR AVELL RANUR AW30 M10

Descripción

DDU TOR AVELL RANUR AW30 M10
Gancho de bucle
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Enrollado con firmeza


Para una suspensión segura


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Compruebe el factor de seguridad al inicio de la expansión

Fuerza de rotura mínima

5000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Sin collar
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca máxima (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Longitud de rosca mínima (rosca métrica)

48 mm
Más Información

Diámetro del gancho

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Longitud de rosca mínima/máxima (rosca métrica)

48-50 mm
Más Información
Scroll to top