Material |
ST |
Capacidad de carga máx. |
35 kg |
Longitud de rosca (lg) |
15 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
15 mm |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
20 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
35 kg |
Paso |
1 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.195 g |
Diámetro interno |
10 mm |
Diámetro del vástago |
5.2 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
023460615 |