Tornillo de cáncamo

Ref.: 023460860
Ver todas las versiones
TOR-AN-(A2K)-M8X60

Descripción

TOR-AN-(A2K)-M8X60
Tornillo de cáncamo
Con rosca métrica, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

50 kg
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

50 kg
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.700 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top