Tornillo de cáncamo

Ref.: 023460420
Ver todas las versiones
TOR-AN-(A2K)-M4X20

Descripción

TOR-AN-(A2K)-M4X20
Tornillo de cáncamo
Con rosca métrica, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

12.5 kg
Más Información

Longitud de rosca (lg)

20 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

12.5 kg
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Diámetro del vástago

3.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top