Tornillo autoperforante, cabeza plana con impronta en cruz H pias®

Ref.: 021113913
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-A2-H2-3,9X13

Descripción

TOR-CILIN-A2-H2-3,9X13
Tornillo autoperforante, cabeza plana con impronta en cruz H pias®
Pias de acero inoxidable A2, cabeza plana con cabeza rebajada H
  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.14 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Altura de la cabeza

2.55 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

2.6 mm
Más Información

Paso

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.240 g
Más Información

Normas

DIN 7504
Más Información
Scroll to top