TOR-G.SEBO.-A2-AW20-3,9X25 Tornillo autoperforante pias®, cabeza avellanada gota de sebo con impronta AW Acero inoxidable A2, cabeza avellanada gota de sebo en diseño plano con impronta AW
Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso
Tiempo y esfuerzo considerablemente menores
Diámetro de taladro exacto para cada conexión de tornillo
De este modo, se reduce la tolerancia de roscado
Garantiza una conexión óptima
Evita errores de instalación
Transmisión del par de apriete óptima gracias al impronta AW
Sistema de impronta AW:
Transmisión de par mejorada
Mayor vida útil
Centrado óptimo
Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión
Solo se recomienda su uso en aluminio y plásticos
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
No se permite el uso de destornilladores de impacto
Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
https://www.wurth.es/ddu-tor-a2-aw20-3-9x25020513925TOR-G.SEBO.-A2-AW20-3,9X25TOR-G.SEBO.-A2-AW20-3,9X25<br>Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP>, cabeza avellanada gota de sebo con impronta AW<br>Acero inoxidable A2, cabeza avellanada gota de sebo en diseño plano con impronta AW<br><p class="level1">Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso</p><P></P><p class="level1">Tiempo y esfuerzo considerablemente menores</p><P></P><p class="level1">Diámetro de taladro exacto para cada conexión de tornillo</p><ul><li>De este modo, se reduce la tolerancia de roscado</li><li>Garantiza una conexión óptima</li></ul><P></P><p class="level1">Evita errores de instalación</p><P></P><p class="level1">Transmisión del par de apriete óptima gracias al impronta AW</p><P></P><p class="level1">Sistema de impronta AW:</p><ul><li>Transmisión de par mejorada</li><li>Mayor vida útil</li><li>Centrado óptimo</li><li>Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior</li><li>Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo</li><li>La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión</li></ul><br><P>Solo se recomienda su uso en aluminio y plásticos</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)</li><br/><li>No se permite el uso de destornilladores de impacto</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1238943.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1238943.jpg06145520/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Tornillo autoperf., cab. avell. g. sebo1708113618000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!