Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
Nailon (poliamida) |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
40 mm |
Capacidad de retención |
6 kg |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
85051990890 |
Peso del producto (por artículo) |
20.776 g |
Altura |
17 mm |
Catálogo General |
0683439105 |