Para puertas de dos hojas
Distancia entre orificios |
64 mm |
Material |
Nailon (poliamida) |
Longitud |
72 mm |
Capacidad de retención |
6 kg |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
85051990890 |
Peso del producto (por artículo) |
28.160 g |
Altura |
16 mm |
Catálogo General |
0683439102 |