Electrodo de tungsteno, de oro

Ref.: 0984150132
Ver todas las versiones
TNGELTRD-TIG-GOLD-3,2MM

Descripción

TNGELTRD-TIG-GOLD-3,2MM
Electrodo de tungsteno, de oro
Para sopletes de TIG WLV17/WLT17K/WLT26
  • Buenas características de encendido y larga vida útil
  • Apto tanto para CC como para CA

Corriente mínima

140 A
Más Información

Corriente máxima

320 A
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.649 g
Más Información

Corriente mínima/máxima

140-320 A
Más Información
Scroll to top