Cortador de azulejos profesional

Ref.: 0714610640
Ver todas las versiones
TLECTR-CUTTINGL640MM

Descripción

TLECTR-CUTTINGL640MM
Cortador de azulejos profesional
Cortador de azulejos robusto con una calidad de corte extraordinaria para profesionales del sector

Placa de base de acero

Gran resistencia para una larga vida útil

Soportes de azulejos con resorte

Evita que los azulejos se rompan durante el corte

Palanca de corte y ranurado guiada por rodillos

Guía de precisión por rodillos, alta precisión de corte

Rueda de corte de carburo de tungsteno

Alta calidad de corte y larga vida útil

Longitud

865 mm
Más Información

Longitud de corte

640 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82081000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13570.000 g
Más Información

Longitud x anchura

865 x 300 mm
Más Información
Scroll to top