Cortador de azulejos

Ref.: 0714610
Ver todas las versiones
TLECTR-CUTTINGL-610MM

Descripción

TLECTR-CUTTINGL-610MM
Cortador de azulejos
Longitud de corte: 610 mm

Carril guía robusto y de altura ajustable

Para cortes limpios y precisos en función del grosor de los azulejos

Rompedores arriba y abajo

Cubierta de goma en la parte inferior del carril guía

Los azulejos no se deslizan durante el corte

Escala numérica en relieve y tope angular

Rueda de corte con recubrimiento de nitruro de titanio

Agarre en tablero de madera

Transporte fácil

Hendidura para rueda de corte

Incluye guía de corte angular

Longitud de corte

610 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9410.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714610
Scroll to top