Linterna 4AA Z0

Ref.: 0827870324
Ver todas las versiones
LINTERNA Z0 LED 4XAA ATEX

Descripción

LINTERNA Z0 LED 4XAA ATEX
Linterna 4AA Z0
Cumple los requisitos de ATEX (2014/34/UE)
  • Diseño robusto para las condiciones más exigentes
  • Ofrece máxima seguridad y fiabilidad
  • Capacidad de iluminación consistente durante el 80 % de la duración de la batería
  • Categoría ATEX 1/Clasificación CENELEC Zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22

La atmósfera explosiva está presente de forma constante o frecuente (más de 1000 horas al año)

  • Interruptor trasero

Cuando se utilice en zonas peligrosas (zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22), utilice las pilas con n.º de artículo 0827 870 325.


Las pilas no están incluidas.

Material

ABS/PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

162 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

71 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

118 m
Más Información

Flujo luminoso

165 lm
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Enfoque ajustable

Sí
Más Información

Peso de la base de apoyo

3 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

71 / 118 m
Más Información

Longitud x anchura x altura

162 x 41 x 36 mm
Más Información
Scroll to top