Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro |
65 mm |
Altura del borde de la balda |
2 mm |
Profundidad del taladro |
11 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
60 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
52.000 g |
Diámetro interno |
41 mm |
Altura |
13 mm |
Catálogo General |
0685001077 |
Ficha Técnica |
32407425.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685001077 |