Tirador de encastre para mueble oval MUG-ZD 3

Ref.: 0685310320
Ver todas las versiones
-SHELL-MUGZD2-BRSHED-150X40MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHELL-MUGZD2-BRSHED-150X40MM
Tirador de encastre para mueble oval MUG-ZD 3
Fabricación en fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Altura total

13.5 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

26 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

103 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Profundidad del orificio fresado

11 mm
Más Información

Longitud interior

99 mm
Más Información

Ancho interior

23.5 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2.5 mm
Más Información

Longitud exterior

151 mm
Más Información

Anchura exterior

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0685310320

Ficha Técnica

32407426.pdf
Scroll to top