Cubeta de recolección de acero

Ref.: 0962897
Ver todas las versiones
TINA-RECOGEDORA-(A2K)-200LTR

Descripción

TINA-RECOGEDORA-(A2K)-200LTR
Cubeta de recolección de acero
de materiales peligrosos
Almacenamiento seguro y compacto para pequeños recipientes y productos a granel
  • Disponible en distintos tamaños para adaptarse a bidones, recipientes, europalés o estanterías, permitiendo una amplia variedad de combinaciones posibles.
  • Aprobado para el almacenamiento de líquidos y sustancias inflamables de todas las clases de riesgo de contaminación del agua
  • Alta resistencia química a ácidos, álcalis y otros líquidos agresivos
  • Versiones disponibles con recubrimiento galvanizado y pintura en polvo para una protección completa contra la corrosión.
  • Diseñadas para la conversión de sistemas de estanterías existentes en soluciones de almacenamiento para materiales peligrosos conforme a la normativa vigente.
  • Cubeta de recolección para estantería para colocar debajo de estanterías para palés existentes
  • Versiones disponibles para transporte y carga en estanterías mediante transpaletas o carretillas elevadoras.
  • Disponibles con o sin rejillas
  • Sometidas a pruebas de estanqueidad
  • Algunas variantes incluyen declaración de conformidad conforme a la normativa alemana StawaR (Reglamento de bandejas de acero).

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Volumen de recogida

203 l
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57000.000 g
Más Información

Altura

460 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

800 x 800 x 460 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962897
Scroll to top