Cubeta de goteo de aceite para vehículos comerciales

Ref.: 0891400030
Ver todas las versiones
TINA RECOGEDORA 30L

Descripción

TINA RECOGEDORA 30L
Cubeta de goteo de aceite para vehículos comerciales
Práctica bandeja cerrada de recogida de aceite y líquidos con desagüe sellable, asas de transporte y apertura de ventilación fabricada en plástico HDPE resistente a los impactos y a la temperatura
  • Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, bases, etc.
  • Robusto gracias al plástico HDPE resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de entre -25 °C y +100 °C
  • No más derrames gracias al diseño cerrado y el desagüe. Dispone de un tornillo de ventilación adicional.
  • Las ruedas permiten colocar el producto sin dificultades y trasladarlo sin esfuerzo una vez efectuado el repostaje

Por ejemplo, furgonetas, máquinas agrícolas y camiones con un volumen de llenado de hasta 30 litros

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Sí
Más Información

Material

PE
Más Información

Volumen líquido

30 l
Más Información

Longitud

850 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4751.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top