Cortatubos

Ref.: 1952001241
Ver todas las versiones
TIJERA CORTA TUBO POLI. 25-75MM

Descripción

TIJERA CORTA TUBO POLI. 25-75MM
Cortatubos
Para tubos y perfiles de plástico

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.420 g
Más Información

Diámetro máx.

17 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top