Set individual de reparación de roscas TIME-SERT®

Ref.: 06619125
Ver todas las versiones
DDU/THRREP-KIT-M9X1,25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/THRREP-KIT-M9X1,25
Set individual de reparación de roscas TIME-SERT®
14 piezas
Para roscas métricas con casquillos y herramientas

Resistencia al desgarro


La resistencia al desgarro puede variar según la aplicación (bordes, etc.) y el material (acero, etc.). Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio han demostrado que las reparaciones Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Se puede utilizar para rosca

M9 x 1,25
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

428.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06619125

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top