Varilla roscada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
AIR THRPCE-DIN976-A-A270-M16X160
Descripción
AIR THRPCE-DIN976-A-A270-M16X160
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
160 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
16 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
70 |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
209.699 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-thrpce-din976-a-a2-70-m16x160
0954916160
AIR THRPCE-DIN976-A-A270-M16X160
AIR THRPCE-DIN976-A-A270-M16X160<br>Varilla roscada<br>DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1367694.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1367694.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Pieza roscada
2024-02-16T20:24:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!