Terraja de roscar

Ref.: 065214 15
Ver todas las versiones

TERRAJA P.F.14X1,5 DIN 223 HSS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERRAJA P.F.14X1,5 DIN 223 HSS
Terraja de roscar
HSS DIN en 22568 para roscas métricas ISO finas
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas ISO finas de conformidad con la norma DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.

Corte a dos caras

  • Se pueden utilizar por ambos lados
  • Las roscas se pueden cortar con una única operación
  • Corte sencillo y excelente arranque de virutas en la dirección de corte

Alta retención de bordes


La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Clase de tolerancia

6g
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierro
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Estándar EN

22568
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

EN 22568
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

MF14
Más Información

Diámetro exterior x altura

38 x 10 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF14 x 1,5
Más Información

Catálogo General

06521415

Ficha Técnica

32405351.pdf
Scroll to top