Terminal de cables de crimpado, conector a presión incluido el conector de lengüeta

Ref.: 05589444
Ver todas las versiones
TERM.AIS.CONBI.DISTR.AMARILLO 6,3X0,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.AIS.CONBI.DISTR.AMARILLO 6,3X0,8MM
Terminal de cables de crimpado, conector a presión incluido el conector de lengüeta
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.197 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05589444

Ficha Técnica

32408099.pdf
Scroll to top