Conector de lengüeta

Ref.: 05589960
Ver todas las versiones
TERMINAL MACHO EST. 0,5X1MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL MACHO EST. 0,5X1MM
Conector de lengüeta
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

1.65 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.810 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,0 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05589960

Ficha Técnica

32408107.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top