Tensor tubular

Ref.: 5176010014
Ver todas las versiones

TENSOR M14, A4 FIJO

Descripción

TENSOR M14, A4 FIJO
Tensor tubular
cerrado con horquilla
Acero inoxidable A4, soldado

Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso de carga máximo

700 kg
Más Información

Altura de la horquilla

22 mm
Más Información

Longitud máxima

390 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

15 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Otro estándar

WN 5176-010
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

270 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

631.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-010
Más Información

Longitud mínima/máxima

270-390 mm
Más Información
Scroll to top